Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, SRS50-HFV0-K21 - 1037069

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1.024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084264290

Réf. Sonepar

00067009042

Réf. Fournisseur

1037069

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1.024

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRS50-HFV0-K21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, supp

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRS50-HFV0-K21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 0,2 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage pour la bride stratorique ou les brides synchro ne sont pas comprises dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick