Sick - systèmes Feedback-moteur, STS030-HN030-AK22 - 1121155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067021488
Réf. Fournisseur
1121155
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP00
systèmes Feedback-moteur, STS, STS030-HN030-AK22, Interface de communication: HIPERFACE®, Périodes sin/cos par tour: 70, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, Di
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, STS, STS030-HN030-AK22, Interface de communication: HIPERFACE®, Périodes sin/cos par tour: 70, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, Diamètre intérieur axe creux: 30 mm, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +105 °C–30 °C ... +100 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage non fournies.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, STS, STS030-HN030-AK22, Interface de communication: HIPERFACE®, Périodes sin/cos par tour: 70, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, Diamètre intérieur axe creux: 30 mm, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +105 °C–30 °C ... +100 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage non fournies.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


