nouveau

Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EDM35-2ZF0A024A - 1137787

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EDM35-2ZF0A024A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EDS/EDM35-S

EAN

Réf. Sonepar

00067027849

Réf. Fournisseur

1137787

Marque

Sick

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDM35-2ZF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe coni

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDM35-2ZF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Plage de mesure: ± 50 g, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +110 °C, Analyse de la vibration: Caractéristiques Kurtosis, a-RMS, Peak to peak, Plage de mesure: 0 –100 % d'humidité relative (% RH), Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Fonctionnalité sHub® intégrée pour la mesure de vibrations et de l’humidité

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.