Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS35-2KF0A024A - 1090734

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS35-2KF0A024A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084454295

Réf. Sonepar

00067445429

Réf. Fournisseur

1090734

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDS35-2KF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteu

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDS35-2KF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick