Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EKM36-2KF0B0S03 - 1088021

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, EKM36-2KF0B0S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 262144...262144

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084398605

Réf. Sonepar

00067439860

Réf. Fournisseur

1088021

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

262144...262144

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0B0S03, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe coni

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0B0S03, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Bras de couple spécifique au client du SKS/SKM36

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick