Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, SFM60S-HPKT0K02 - 1076951

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, SFM60S-HPKT0K02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 15...15 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084444852

Réf. Sonepar

00067076951

Réf. Fournisseur

1076951

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur sûrs, SFS/SFM60-S, SFM60S-HPKT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils,

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, SFS/SFM60-S, SFM60S-HPKT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +85 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick