Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, SKM36S-HFA0-K02 - 1036558

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084256578

Réf. Sonepar

00067036558

Réf. Fournisseur

1036558

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

16.777...16.777

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur sûrs, SKS/SKM36-S, SKM36S-HFA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe coniq

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, SKS/SKM36-S, SKM36S-HFA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick