Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, TTK50S-HXI0-K02 - 1099697

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur sûrs, TTK50S-HXI0-K02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018310

Réf. Fournisseur

1099697

Marque

Sick

systèmes Feedback-moteur sûrs, TTK50-S, TTK50S-HXI0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Type: Autonome, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils (4 x 2 x 0,15 mm²), 1 m, Technologie: À codage magnétique, Plage

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, TTK50-S, TTK50S-HXI0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Type: Autonome, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils (4 x 2 x 0,15 mm²), 1 m, Technologie: À codage magnétique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +80 °C, Contenu de la livraison: Bande magnétique non fournie

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick