Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60A-THPZ0-S02 - 1038080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084268229
Réf. Sonepar
00067038080
Réf. Fournisseur
1038080
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60A-THPZ0-S02, Interface de communication: Incrémental TTL HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordemen
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60A-THPZ0-S02, Interface de communication: Incrémental TTL HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C, Particularité: Bras de couple spécifique au client
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60A-THPZ0-S02, Interface de communication: Incrémental TTL HTL, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C, Particularité: Bras de couple spécifique au client
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


