Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60B-T4AK02048 - 1036014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - RS-485
principe de mesure physique - inductif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067004768
Réf. Fournisseur
1036014
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
RS-485
principe de mesure physique:
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
8...15 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60B-T4AK02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


