Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BDCJ01024 - 1070720

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BDCJ01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084323218

Réf. Sonepar

00067432321

Réf. Fournisseur

1070720

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BDCJ01024, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de racc

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BDCJ01024, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 0,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick