Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BGNJ01024 - 1060750

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-BGNJ01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084381232

Réf. Sonepar

00067438123

Réf. Fournisseur

1060750

Marque

Sick

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BGNJ01024, Interface de communication: Incrémental Sin/Cos, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccord

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-BGNJ01024, Interface de communication: Incrémental Sin/Cos, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 0,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick