Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-TGAJ02048 - 1036655

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - RS-485

  • principe de mesure physique - inductif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084330421

Réf. Sonepar

00067005217

Réf. Fournisseur

1036655

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

RS-485

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

8...15 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAJ02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccorde

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAJ02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 0,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick