Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-TGAK02048 - 1074221

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, VFS60E-TGAK02048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084422751

Réf. Sonepar

00067442275

Réf. Fournisseur

1074221

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAK02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccorde

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, VFS60, VFS60E-TGAK02048, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick