Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-1SHABAAL4 - 2017751

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084102332

Réf. Sonepar

00067217751

Réf. Fournisseur

2017751

Marque

Sick

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

technique de fixation, Supports, BEF-1SHABAAL4, Description: Kit de fixation 2, orientable, Unité d'emballage: 4 pièce, Contenu de la livraison: 4 fixations, 8 vis à six pans creux M5 x 16 mm, 8 vis à six pans creux M5 x 18 mm, 8 rondelles

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-1SHABAAL4, Description: Kit de fixation 2, orientable, Unité d'emballage: 4 pièce, Contenu de la livraison: 4 fixations, 8 vis à six pans creux M5 x 16 mm, 8 vis à six pans creux M5 x 18 mm, 8 rondelles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick