Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-1SHTBPKU2 - 2117730

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-1SHTBPKU2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019412

Réf. Fournisseur

2117730

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, BEF-1SHTBPKU2, Description: Support Compact FlexFix pour 1 appareil (par exemple émetteur ou récepteur), orientable à ± 15°, y compris vis M5, pour le montage avec des vis à tête fraisée, Matériau: Plastique

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-1SHTBPKU2, Description: Support Compact FlexFix pour 1 appareil (par exemple émetteur ou récepteur), orientable à ± 15°, y compris vis M5, pour le montage avec des vis à tête fraisée, Matériau: Plastique, Détails: Plastique, Unité d'emballage: 2 pièce

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick