Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-3AAABBAL1 - 2140086

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-3AAABBAL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027170

Réf. Fournisseur

2140086

Marque

Sick

technique de fixation, bras d'inhibition (muting), BEF-3AAABBAL1, Description: Fixation du bras d'inhibition (muting) pour colonnes de montage PP4 ou PC4, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Contenu de la li

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, bras d’inhibition (muting), BEF-3AAABBAL1, Description: Fixation du bras d’inhibition (muting) pour colonnes de montage PP4 ou PC4, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Contenu de la livraison: 1 fixation de bras d’inhibition (muting), 1 écrou coulisseaux losange, 1 vis M5, 12 mm, 1 rondelle 5,3 mm, Convient pour: PP4, PC4

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick