Sick - technique de fixation, BEF-AD-G14-M20-PXX ADAPTATEUR À VIS - 2115410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019447
Réf. Fournisseur
2115410
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
technique de fixation, brides et embouts, BEF-AD-G14-M20-PXX ADAPTATEUR À VIS, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage femelle G 1/4'' , raccord côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837) y compris joint (aci
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, brides et embouts, BEF-AD-G14-M20-PXX ADAPTATEUR À VIS, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage femelle G 1/4'' , raccord côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837) y compris joint (acier inoxydable) , raccord côté processus : M20x1,5 (selon EN 837-1) y compris joint (acier inoxydable) , ouverture de clé : 27 , résistance à la compression selon la norme, mais max. 600 bar (une classification possible selon DGRL est spécifique à l’application et relève donc de la responsabilité de l’utilisateur / l’exploitant.), Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, brides et embouts, BEF-AD-G14-M20-PXX ADAPTATEUR À VIS, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage femelle G 1/4'' , raccord côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837) y compris joint (acier inoxydable) , raccord côté processus : M20x1,5 (selon EN 837-1) y compris joint (acier inoxydable) , ouverture de clé : 27 , résistance à la compression selon la norme, mais max. 600 bar (une classification possible selon DGRL est spécifique à l’application et relève donc de la responsabilité de l’utilisateur / l’exploitant.), Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


