Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-AD-G14-R14-PXX ADAPTATEUR À VIS - 2115408

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-AD-G14-R14-PXX ADAPTATEUR À VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019449

Réf. Fournisseur

2115408

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, brides et embouts, BEF-AD-G14-R14-PXX ADAPTATEUR À VIS, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage femelle G 1/4'' , raccord côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837-1) y compris joint (a

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, brides et embouts, BEF-AD-G14-R14-PXX ADAPTATEUR À VIS, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage femelle G 1/4'' , raccord côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837-1) y compris joint (acier inoxydable) , raccord côté processus : R 1/4''A (selon ISO 10226) , ouverture de clé : 21 , résistance à la compression selon la norme, mais max. 600 bar (une classification possible selon DGRL est spécifique à l’application et relève donc de la responsabilité de l’utilisateur / l’exploitant.), Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick