Sick - technique de fixation, BEF-FA-020-050-007 - 2073774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067073774
Réf. Fournisseur
2073774
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-020-050-007, Description: Adaptateur à bride pour EcoLine, adaptation d'attache de centrage de bride de serrage 20 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-020-050-007, Description: Adaptateur à bride pour EcoLine, adaptation d’attache de centrage de bride de serrage 20 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu de la livraison: Avec 3 vis à tête fraisée M3 x 10
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-020-050-007, Description: Adaptateur à bride pour EcoLine, adaptation d’attache de centrage de bride de serrage 20 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu de la livraison: Avec 3 vis à tête fraisée M3 x 10
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


