Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-FA-020-050WDE - 2073776

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-FA-020-050WDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012159

Réf. Fournisseur

2073776

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-020-050WDE, Description: Adaptateur à bride pour dispositifs à câbles HighLine, adaptation d'attache de centrage de bride de serrage 20 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Aluminium, Détail

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-020-050WDE, Description: Adaptateur à bride pour dispositifs à câbles HighLine, adaptation d’attache de centrage de bride de serrage 20 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu de la livraison: Avec 3 vis à tête fraisée M3 x 10

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick