Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-FA-036-050-I - 2094778

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-FA-036-050-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012258

Réf. Fournisseur

2094778

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-036-050-I, Description: Adaptateur à bride, adaptation d'attache de centrage de bride de serrage 36 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable, Contenu

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-036-050-I, Description: Adaptateur à bride, adaptation d’attache de centrage de bride de serrage 36 mm sur bride synchro 50 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable, Contenu de la livraison: Incluant 3 vis à tête fraisée avec revêtement Precote 85-8 , M4*14

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick