Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-FA-REO1112 - 2048948

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-FA-REO1112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259661

Réf. Sonepar

00067007618

Réf. Fournisseur

2048948

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-REO1112, Description: Adaptateur à bride, adaptation d'axe creux non traversant sur bride REO, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu de la livraison: Avec 4 vis à tête bombée M3 x

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, brides et embouts, BEF-FA-REO1112, Description: Adaptateur à bride, adaptation d'axe creux non traversant sur bride REO, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Contenu de la livraison: Avec 4 vis à tête bombée M3 x 6 mm, Convient pour: Codeur avec axe creux non traversant Ø 12 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick