Sick - technique de fixation, BEF-FL-BYRD40-LFP1 - 2059612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067059612
Réf. Fournisseur
2059612
Marque
Sick
technique de fixation, Supports, BEF-FL-BYRD40-LFP1, Description: Pièce de centrage pour le montage en by-pass ou de tube-plongeur d'un diamètre 40 mm ... 100 mm, Dimensions (l x H x L): 100 mm x 5 mm x 100 mm, Matériau: PTFE, Détails: PTFE
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-FL-BYRD40-LFP1, Description: Pièce de centrage pour le montage en by-pass ou de tube-plongeur d'un diamètre 40 mm ... 100 mm, Dimensions (l x H x L): 100 mm x 5 mm x 100 mm, Matériau: PTFE, Détails: PTFE, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: LFP Inox
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-FL-BYRD40-LFP1, Description: Pièce de centrage pour le montage en by-pass ou de tube-plongeur d'un diamètre 40 mm ... 100 mm, Dimensions (l x H x L): 100 mm x 5 mm x 100 mm, Matériau: PTFE, Détails: PTFE, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: LFP Inox
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


