Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-HDSBR - 4074403

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067074403

Réf. Fournisseur

4074403

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-HDSBR, Description: Tube de fixation de conception hygiénique avec verrouillage par baïonnette, Dimensions (l x H x L): 14,4 mm x 85,5 mm x 14,4 mm, Matériau: Acier inoxydable, acier inoxydable, Détails:

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-HDSBR, Description: Tube de fixation de conception hygiénique avec verrouillage par baïonnette, Dimensions (l x H x L): 14,4 mm x 85,5 mm x 14,4 mm, Matériau: Acier inoxydable, acier inoxydable, Détails: Hygienic Design, acier inoxydable V4A (1.4404, 316L), silicone (joint), Convient pour: BeftecHD de conception hygiénique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick