Sick - technique de fixation, BEF-KH-LP1-03 - 2125245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020937
Réf. Fournisseur
2125245
Marque
Sick
technique de fixation, Supports, BEF-KH-LP1-03, Description: Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, Dimensions (l x H x L): 15 mm x 16 mm x 68 mm, Couleur: Métallique, Contenu de la livraison: 3 pièces
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KH-LP1-03, Description: Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, Dimensions (l x H x L): 15 mm x 16 mm x 68 mm, Couleur: Métallique, Contenu de la livraison: 3 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KH-LP1-03, Description: Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, Dimensions (l x H x L): 15 mm x 16 mm x 68 mm, Couleur: Métallique, Contenu de la livraison: 3 pièces
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


