Sick - technique de fixation, BEF-KHS-IS12R02 - 2099246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012292
Réf. Fournisseur
2099246
Marque
Sick
technique de fixation, Supports, BEF-KHS-IS12R02, Description: Bloc de serrage pour fixer le réflecteur PL31-A sur des barres rondes de 12 mm, serrage possible jusqu'à une épaisseur de tôle de 4 mm, Matériau: Acier, Détails: Aluminium (bloc
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHS-IS12R02, Description: Bloc de serrage pour fixer le réflecteur PL31-A sur des barres rondes de 12 mm, serrage possible jusqu’à une épaisseur de tôle de 4 mm, Matériau: Acier, Détails: Aluminium (bloc de serrage), Acier inoxydable (équerre de fixation), Contenu de la livraison: Bloc de serrage avec dispositif d'insertion de barres rondes, équerre de fixation, matériel de fixation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHS-IS12R02, Description: Bloc de serrage pour fixer le réflecteur PL31-A sur des barres rondes de 12 mm, serrage possible jusqu’à une épaisseur de tôle de 4 mm, Matériau: Acier, Détails: Aluminium (bloc de serrage), Acier inoxydable (équerre de fixation), Contenu de la livraison: Bloc de serrage avec dispositif d'insertion de barres rondes, équerre de fixation, matériel de fixation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


