Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHS-ISG6 - 2075080

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067075080

Réf. Fournisseur

2075080

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-ISG6, Description: Bloc de serrage pour fixer les capteurs G6 sur des barres rondes de 10 mm, serrage possible jusqu'à 4 mm max. d'épaisseur de tôle, Matériau: Acier, Détails: Aluminium (bloc de serr

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-ISG6, Description: Bloc de serrage pour fixer les capteurs G6 sur des barres rondes de 10 mm, serrage possible jusqu’à 4 mm max. d’épaisseur de tôle, Matériau: Acier, Détails: Aluminium (bloc de serrage), Acier inoxydable (équerre de fixation), Contenu de la livraison: Bloc de serrage avec dispositif d'insertion de barres rondes, équerre de fixation, matériel de fixation

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick