Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N02S02 - 2117936

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N02S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015999

Réf. Fournisseur

2117936

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N02S02, Description: Correspond à BEF-KHS-N02, cependant avec deux alésages supplémentaires pour fixer un G6 ou un W9., Matériau: Acier, zinc moulé sous pression, Détails: Acier galvanisé (plaque), z

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N02S02, Description: Correspond à BEF-KHS-N02, cependant avec deux alésages supplémentaires pour fixer un G6 ou un W9., Matériau: Acier, zinc moulé sous pression, Détails: Acier galvanisé (plaque), zinc moulé sous pression (support de serrage), Contenu de la livraison: Support de serrage universel (5322626), matériel de fixation, Convient pour: W4S-3 Glass, W4SLG-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W9, W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W16, W250, W250-2, PowerProx, W11G-2, TranspaTect, UC12, P250, G6 Inox, W4S-3 Glass, W4SL-3V, W4SLG-3V, W4SL-3H

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick