Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N03NS01 - 2071967

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N03NS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012150

Réf. Fournisseur

2071967

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N03NS01, Description: Plaque N03N pour support de serrage universel, pour support de serrage d'un diamètre de 12 mm ... 20 mm, Matériau: Acier inoxydable, acier, Détails: Acier inoxydable 1.4571 (pla

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N03NS01, Description: Plaque N03N pour support de serrage universel, pour support de serrage d'un diamètre de 12 mm ... 20 mm, Matériau: Acier inoxydable, acier, Détails: Acier inoxydable 1.4571 (plaque), acier galvanisé (support de serrage), Contenu de la livraison: Support de serrage universel (2022726), matériel de fixation, Convient pour: W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W14-2, W16, W18-3, W24-2 Ex, PowerProx Mini Speed, W11G-2, W18-2, TranspaTect, W18-3 Ex, PowerProx Speed, W24-2, PL50A, PL80A, PowerProx Small, PL40A, P250

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick