Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N04N - 2051620

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-KHS-N04N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051620

Réf. Fournisseur

2051620

Marque

Sick

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N04N, Description: Plaque N04N pour supports de serrage universels, acier inoxydable, Matériau: Acier inoxydable, acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4571 (plaque), acier inoxydable 1.4408

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-N04N, Description: Plaque N04N pour supports de serrage universels, acier inoxydable, Matériau: Acier inoxydable, acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4571 (plaque), acier inoxydable 1.4408 (support de serrage), Contenu de la livraison: Support de serrage universel (5322627), matériel de fixation, Convient pour: Dx50, UC12, W12G, W14-2, W18-2, W23, W280, W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12 Teflon, W16, W18-3, W23-2, W24-2, W24-2 Ex, W26, W27-2 Laser, W27-2, W27-3, W34, W260, W280-2, PowerProx, Reflex Array, W11G-2, W18-3 Ex, W27-3 Ex

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick