Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHS-VRN - 4075320

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-KHS-VRN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012309

Réf. Fournisseur

4075320

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-VRN, Description: Bague de connexion de deux entretoises 12 mm (entretoise 5322627), Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404, Contenu de la livraison: Bague de connexion (sans en

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHS-VRN, Description: Bague de connexion de deux entretoises 12 mm (entretoise 5322627), Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404, Contenu de la livraison: Bague de connexion (sans entretoise)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick