Non retournable

Sick - technique de fixation, BEF-KHZ-CT23 - 2074119

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067074119

Réf. Fournisseur

2074119

Marque

Sick

pays de fabrication:

CHINE

technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-CT23, Description: Uniquement pour une utilisation avec un MPS de type MPS-032TH ! Support de fixation à rainure en T pour montage d'une version spéciale de MPS sur des vérins SMC à rainure en C. Pou

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-CT23, Description: Uniquement pour une utilisation avec un MPS de type MPS-032TH ! Support de fixation à rainure en T pour montage d’une version spéciale de MPS sur des vérins SMC à rainure en C. Pour chaque MPS, au moins 2 adaptateurs sont recommandés., Dimensions (l x H x L): 23 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick