Sick - technique de fixation, BEF-KHZ-RC-40 - 2077668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012176
Réf. Fournisseur
2077668
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RC-40, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 40 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Un
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RC-40, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 40 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Rainure en C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RC-40, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 40 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Rainure en C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


