Sick - technique de fixation, BEF-KHZ-RC-63 - 2077666

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-KHZ-RC-63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012173

Réf. Fournisseur

2077666

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RC-63, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 63 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Un

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RC-63, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 63 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Rainure en C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick