Sick - technique de fixation, BEF-KHZ-RT1-63 - 5311172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084152672
Réf. Sonepar
00067511172
Réf. Fournisseur
5311172
Marque
Sick
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT1-63, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 8 mm à 63 mm, Matériau: Plastique, acier inoxydable, Détails: Plastique, acier inoxydable, Contenu de la livr
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT1-63, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 8 mm à 63 mm, Matériau: Plastique, acier inoxydable, Détails: Plastique, acier inoxydable, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT1-63, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 8 mm à 63 mm, Matériau: Plastique, acier inoxydable, Détails: Plastique, acier inoxydable, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


