Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-KHZPF063MPA - 2086747

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067086747

Réf. Fournisseur

2086747

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, BEF-KHZPF063MPA, Description: Adaptateur de capteur DSBC-63, Dimensions (l x H x L): 10 mm x 16,9 mm x 53,1 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A, Convient pour: MPA-107 mm ... 251 mm

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-KHZPF063MPA, Description: Adaptateur de capteur DSBC-63, Dimensions (l x H x L): 10 mm x 16,9 mm x 53,1 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A, Convient pour: MPA-107 mm ... 251 mm (plage de mesure du capteur), 2 (nombre d'équerres recommandé), MPA-287 mm ... 431 mm (plage de mesure du capteur), 3 (nombre d'équerres recommandé), MPA-467 mm ... 647 mm (plage de mesure du capteur), 4 (nombre d'équerres recommandé), MPA-683 mm ... 791 mm (plage de mesure du capteur), 5 (nombre d'équerres recommandé), MPA-827 mm ... 1007 mm (plage de mesure du capteur), 6 (nombre d'équerres recommandé)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick