Sick - technique de fixation, BEF-KHZPF125MPA - 2086750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012202
Réf. Fournisseur
2086750
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
technique de fixation, Supports, BEF-KHZPF125MPA, Description: Adaptateur de capteur DSBC-125, Dimensions (l x H x L): 10 mm x 22,5 mm x 63,7 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A, Convient pour: MPA-107 mm ... 251 m
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZPF125MPA, Description: Adaptateur de capteur DSBC-125, Dimensions (l x H x L): 10 mm x 22,5 mm x 63,7 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A, Convient pour: MPA-107 mm ... 251 mm (plage de mesure du capteur), 2 (nombre d'équerres recommandé), MPA-287 mm ... 431 mm (plage de mesure du capteur), 3 (nombre d'équerres recommandé), MPA-467 mm ... 647 mm (plage de mesure du capteur), 4 (nombre d'équerres recommandé), MPA-683 mm ... 791 mm (plage de mesure du capteur), 5 (nombre d'équerres recommandé), MPA-827 mm ... 1007 mm (plage de mesure du capteur), 6 (nombre d'équerres recommandé)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZPF125MPA, Description: Adaptateur de capteur DSBC-125, Dimensions (l x H x L): 10 mm x 22,5 mm x 63,7 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A, Convient pour: MPA-107 mm ... 251 mm (plage de mesure du capteur), 2 (nombre d'équerres recommandé), MPA-287 mm ... 431 mm (plage de mesure du capteur), 3 (nombre d'équerres recommandé), MPA-467 mm ... 647 mm (plage de mesure du capteur), 4 (nombre d'équerres recommandé), MPA-683 mm ... 791 mm (plage de mesure du capteur), 5 (nombre d'équerres recommandé), MPA-827 mm ... 1007 mm (plage de mesure du capteur), 6 (nombre d'équerres recommandé)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


