Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-MA-CTRLPX-PAC5 - 2099916

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, BEF-MA-CTRLPX-PAC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016440

Réf. Fournisseur

2099916

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, BEF-MA-CTRLPX-PAC5, Description: Kit de montage de tableau de distribution pour les applications extrêmes (chocs, vibrations) pour la pose du capteur de pression PAC50. Épaisseur maximale du tableau de distr

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-MA-CTRLPX-PAC5, Description: Kit de montage de tableau de distribution pour les applications extrêmes (chocs, vibrations) pour la pose du capteur de pression PAC50. Épaisseur maximale du tableau de distribution : 5 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable, aluminium, plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick