Sick - technique de fixation, BEF-MS12L-S04 - 4055626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067055626
Réf. Fournisseur
4055626
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
technique de fixation, Supports, BEF-MS12L-S04, Description: Tige de montage, forme en L, 150 mm x 350 mm, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-MS12L-S04, Description: Tige de montage, forme en L, 150 mm x 350 mm, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-MS12L-S04, Description: Tige de montage, forme en L, 150 mm x 350 mm, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


