Sick - technique de fixation, BEF-MS12Z-B - 4056057

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006559

Réf. Fournisseur

4056057

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-B, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 250 mm, acier, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation, Convient pour: Amplificateurs

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-B, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 250 mm, acier, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation, Convient pour: Amplificateurs à fibres optiques

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick