Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, BEF-MS12Z-NB - 4058917

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058917

Réf. Fournisseur

4058917

Marque

Sick

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-NB, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 250 mm, acier inoxydable, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable (1.4571)

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-NB, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 250 mm, acier inoxydable, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable (1.4571)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick