Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Équerre de fixation picoScan100 - 2134874

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Équerre de fixation picoScan100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067024994

Réf. Fournisseur

2134874

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, Équerre de fixation picoScan100, Description: Équerre de fixation pour montage par l'avant et par le haut, Dimensions (l x H x L): 83 mm x 51 mm x 64 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium anodisé noir

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Équerre de fixation picoScan100, Description: Équerre de fixation pour montage par l'avant et par le haut, Dimensions (l x H x L): 83 mm x 51 mm x 64 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium anodisé noir de 3 mm résistant à l'eau de mer, Contenu de la livraison: Équerre de fixation, y compris 3 vis à tête fraisée M4x6 pour la fixation de l'appareil sur l'équerre de fixation

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick