Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Kit adaptateur microScan3 ? PROFINET IO ? M12 sur Push-Pu - 2105495

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Kit adaptateur microScan3 ? PROFINET IO ? M12 sur Push-Pu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016351

Réf. Fournisseur

2105495

Marque

Sick

technique de fixation, Accessoires de montage, Kit adaptateur microScan3 – PROFINET IO – M12 sur Push-Pull, Description: Pour le raccordement de microScan3 Pro – PROFINET variantes M12 sur Push-Pull, Contenu de la livraison: Câble adaptateu

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Accessoires de montage, Kit adaptateur microScan3 – PROFINET IO – M12 sur Push-Pull, Description: Pour le raccordement de microScan3 Pro – PROFINET variantes M12 sur Push-Pull, Contenu de la livraison: Câble adaptateur M12, codage en A sur connecteur mâle AIDA Power-Push-Pull, câble d’adaptateur M12 codage en D sur connecteur mâle AIDA RJ45-Push-Pull, Gender Changer Han® Push-Pull RJ45, Gender Changer Han® Push-Pull Power L

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick