Sick - technique de fixation, Kit de fixation - 2077710

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Kit de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067077710

Réf. Fournisseur

2077710

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

technique de fixation, Supports, Kit de fixation, Description: Fixation à faible poids pour les applications fixes, vis incluses., Dimensions (l x H x L): 204 mm x 166 mm x 100,5 mm, Détails: Aluminium, Couleur: Anthracite, Unité d'emballag

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Kit de fixation, Description: Fixation à faible poids pour les applications fixes, vis incluses., Dimensions (l x H x L): 204 mm x 166 mm x 100,5 mm, Détails: Aluminium, Couleur: Anthracite, Unité d'emballage: 1 pièce, Contenu de la livraison: Fixation avec pièces de serrage et vis, Convient pour: Visionary-S, Visionary-B Two, PALLOC, PLB-510, Visionary AI-Assist

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick