Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Kit de fixation 1 - 2121730

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Kit de fixation 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019335

Réf. Fournisseur

2121730

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, Kit de fixation 1, Description: Support d'équerre pour RMS1000, Dimensions (l x H x L): 125,5 mm x 46 mm x 96 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404, Convient pour: RMS1000

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Kit de fixation 1, Description: Support d’équerre pour RMS1000, Dimensions (l x H x L): 125,5 mm x 46 mm x 96 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable 1.4404, Convient pour: RMS1000

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick