Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Kit de fixation 1a - 2073851

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067073851

Réf. Fournisseur

2073851

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

technique de fixation, Supports, Kit de fixation 1a, Description: Équerre de fixation pour montage, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A (1.4301), Revêtement en poudre IGP-DURA face 5803A, Couleur: RAL 9005 (noir), Unit

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Kit de fixation 1a, Description: Équerre de fixation pour montage, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable V2A (1.4301), Revêtement en poudre IGP-DURA face 5803A, Couleur: RAL 9005 (noir), Unité d'emballage: 1 pièce

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick