Sick - technique de fixation, Kit de fixation Heavy Duty - 2125150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020942
Réf. Fournisseur
2125150
Marque
Sick
technique de fixation, Supports, Kit de fixation Heavy Duty, Description: Kit de fixation Heavy Duty, version robuste résistant à des chocs jusqu'à 50 G, non compatible avec la visière contre les intempéries (2085939, 2085938), Dimensions (
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, Kit de fixation Heavy Duty, Description: Kit de fixation Heavy Duty, version robuste résistant à des chocs jusqu’à 50 G, non compatible avec la visière contre les intempéries (2085939, 2085938), Dimensions (l x H x L): 210 mm x 203 mm x 108 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, Kit de fixation Heavy Duty, Description: Kit de fixation Heavy Duty, version robuste résistant à des chocs jusqu’à 50 G, non compatible avec la visière contre les intempéries (2085939, 2085938), Dimensions (l x H x L): 210 mm x 203 mm x 108 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


