Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Kit de fixation Visionary - 2124497

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Kit de fixation Visionary

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020951

Réf. Fournisseur

2124497

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, Kit de fixation Visionary, Description: Supports d'alignement, kit de montage (2 parties) avec vis, Dimensions (l x H x L): 100 mm x 120 mm x 45 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Couleur: Noir, Un

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Kit de fixation Visionary, Description: Supports d’alignement, kit de montage (2 parties) avec vis, Dimensions (l x H x L): 100 mm x 120 mm x 45 mm, Matériau: Aluminium, Détails: Aluminium, Couleur: Noir, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Visionary-T Mini, safeVisionary2, Visionary-T Mini, safeVisionary2

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick