Sick - technique de fixation, MB-M18-H18 - 2085820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016483
Réf. Fournisseur
2085820
Marque
Sick
technique de fixation, Accessoires de montage, MB-M18-H18, Description: Équerre de fixation M18 pour capteurs SureSense, Dimensions (l x H x L): 25 mm x 38,5 mm x 23,5 mm
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Accessoires de montage, MB-M18-H18, Description: Équerre de fixation M18 pour capteurs SureSense, Dimensions (l x H x L): 25 mm x 38,5 mm x 23,5 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Accessoires de montage, MB-M18-H18, Description: Équerre de fixation M18 pour capteurs SureSense, Dimensions (l x H x L): 25 mm x 38,5 mm x 23,5 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


